Mandrină performantă cu autostrângere, Tip: 15

Cod articol: 341000 15
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 15
Gama de prindere 0,2 mm - 1,5 mm
⌀ exterior 19 mm
Lungimea mandrină deschisă 35 mm
Lungime mandrină închisă 37 mm
Conul mandrinei B 6
Cel mai mare ⌀ al conului mandrinei 6,35 mm
Tip produs Mandrină fără cheie

Identificare și clasificare

Cod articol 341000 15
EAN / GTIN 4045197308252
Număr producător 100 0015 B06 0
Producător/responsabil Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de

Descriere

Execuţie:

Mandrină ultraperformantă cu trei bacuri, cu execuţie de precizie. Concentricitate foarte bună, fără cheie, cu autostrângere, forţă mare de strângere. Se desface manual foarte uşor. Bacurile sunt călite şi se pot înlocui.
Cu scală gradată pentru ajustarea prealabilă a celor mai mici burghie şi pentru dornul de fixare de precizie Cod341200.

Aplicaţie:

Pe maşinile de găurit manuale precum şi pe maşinile de găurit cu coloană, maşinile de frezat, strungurile pentru fixare pe dornuri de fixare conice Cod 342300342850 sau direct pe arborele maşinii.

Standard:

DIN 238