cleşte pentru coliere de prindere a furtunului cu telecomandă

Cod articol.: 3406350
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Proces prindere Cu arcuri
Tip produs Schlauchklemme

Identificare și clasificare

Cod articol 3406350
EAN / GTIN 4046459178637
Număr producător 3406350
L-Număr L60160 113190
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Pentru strângerea și descărcarea simplă a clemelor cu bandă elastică, de exemplu, la demontarea și instalarea furtunurilor ulei, de combustibil și de apă de răcire., caracteristica specială a acestui cleşte constă în construcția semirigidă a cablului

Caracteristică:

  • Conținut: 1 bucăți
  • Lungimea totală: 680 mm
  • Instrucțiuni de eliminare disponibile în manualul de utilizare?: nu
  • Există instrucțiuni de eliminare pe baterie?: nu
  • Instrucțiuni de eliminare pe scule: nu
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificare VDE: nu
  • recomandat pentru: Potrivit universal pentru autoturisme și vehicule comerciale ușoare.
  • pentru Ø (min.): 18 mm
  • pentru Ø (max.): 53 mm
  • Execuție: semirigid și blocabil