pince pour colliers de serrage avec télécommande

Réf.: 3406350
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Blocage a ressort
Type de produit Schlauchklemme

Identification et classification

Référence article 3406350
EAN / GTIN 4046459178637
Réf. fabricant 3406350
Article hors catalogue L60160 113190
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Pour le serrage et le déchargement simples des colliers à ressort, par exemple lors de la dépose et de la pose des flexibles huile, de carburant et d'eau de refroidissement. La particularité de ce pince réside dans la construction semi-rigide du câbl

Caractéristique(s):

  • Contenu: 1 pièces
  • Longueur totale: 680 mm
  • Les consignes d’élimination figurent-elles dans le mode d’emploi ?: Non
  • Des consignes d’élimination figurent-elles sur la batterie ?: Non
  • Consignes d’élimination sur l’outil: Non
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Pour: Universel pour tous les types de voitures particulières et de véhicules utilitaires.
  • pour Ø (min.): 18 mm
  • pour Ø (max.): 53 mm
  • Exécution: semi-rigide et verrouillable

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier