Descriere:
perie rotundă PREMIUM pentru polizor unghiular este ideal pentru prelucrarea oțelului inoxidabil. Peria împletită are o durată lungă de viață și poate fi utilizată pentru îndepărtarea ruginii, vopselei, vopselei, calcarului și a reziduurilor de beton, precum și pentru pregătirea suprafeței și finisarea oțelului. Firul periilor este fabricat din oțel inoxidabil de înaltă calitate, care împiedică permanent piesa de prelucrat să ruginească. În plus, această unealtă este perfectă pentru prelucrarea sudurilor.
Caracteristică:
- Formă: 1R PERII ROTUNDE DZ
- Adecvarea materialului: Oţel superior
- Linie de produse: PREMIUM
- Specificație : E 0,5 mm
- Dimensiune (D x l x l x H): 125 x 12 x 25 x 22,2 mm
- Diametru: 125 mm
- Grosime: 12 mm
- Orificiu: 22,2 mm
- Instrument pentru: Polizor unghiular
Avantaj:
- Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
- Sârmă din oțel inoxidabil de înaltă calitate previne ruginirea piesei de prelucrat
Aplicaţie:
- Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului inoxidabil
- În special pentru prelucrarea sudurilor
Recomandare:
- Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea sau îndepărtarea vopselelor și lacurilor