IHP 190 IC948 Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Cod articol.: 3404185
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3404185
EAN / GTIN 7291075481891
Număr producător 3404185
L-Număr L24050 2059

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă burghiu, pentru prelucrarea materialelor ISO P (oțel nealiat și oțel carbon)

Caracteristică:

  • Diametrul de aşchiere (DC): 19 mm
  • Lungime funcţională (LF): 8.12 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 19.0
  • Unghiul vârfului (SIG): 140 Grade
  • Lungimea vârfului (PL): 2.88 mm