IHP 190 IC948 Exchangeable Drilling Heads for DCN Drills, for Machining ISO P Materials (Non-alloy and Carbon Steel)

Réf.: 3404185
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3404185
EAN / GTIN 7291075481891
Réf. fabricant 3404185
Article hors catalogue L24050 2059

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 19 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 19.0, Angle pointe (SIG) 140 Degrees

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 19 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.12 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 19.0
  • Angle pointe (SIG) 140 Degrees
  • Point Length (PL) 2.88 mm