Perie cupă SHIELD 100x30xM14-2 SM 0,3 mm oțel PREMIUM

Cod articol: 34023828
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Perie în formă de oală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34023828
EAN / GTIN 9003170013437
Număr producător 34023828

Descriere

Descriere:

Pensulele de protecție PREMIUM pentru polizor unghiular oferă cel mai înalt nivel de siguranță și eficiență în prelucrarea oțelului datorită protecției transparente. Compoziția sârmei din oțel placat cu alamă previne coroziunea pe termen lung. Acest instrument este disponibil în diferite versiuni. În timp ce versiunile de sârmă ondulată (DW) sunt ideale pentru materiale moi, sensibile și impurități ușoare, periile de sârmă răsucită (DZ) sunt potrivite pentru lucrări grele, murdărire grea și îndepărtarea vopselei și a lacului.

Caracteristică:

  • Formă: 6T DW CUP PERII DREPTE
  • Adecvarea materialului: Oţel
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : SM 0,3 mm
  • Dimensiune (D x L x GE): 100 x 30 x M14-2 mm
  • Diametru: 100 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Protecție transparentă pentru siguranță maximă, fără a restricționa vederea piesei de prelucrat
  • Datorită flexibilității lamelelor din plastic, chiar și zonele greu accesibile pot fi procesate fără probleme
  • Instrument universal aplicabil cu durată maximă de viață a sculei
  • Sârmă din oțel placat cu alamă SM previne coroziunea

Aplicaţie:

  • Pentru îndepărtarea ruginii, vopselei și lacului, curățarea sudurilor, pregătirea suprafeței și finisarea oțelului

Recomandare:

  • Sârmă ondulată DW pentru materiale moi, suprafețe sensibile și impurități ușoare
  • Sârmă împletită DZ pentru lucrări grele, murdărire grea și pentru îndepărtarea vopselelor și lacurilor