Leírás:
A sarokcsiszoló PRÉMIUM pajzs edénykeféi a legmagasabb szintű biztonságot és hatékonyságot nyújtják az acélfeldolgozás terén, köszönhetően az átlátszó védelemnek. A sárgaréz bevonatú acélhuzal összetétele hosszú távon megakadályozza a korróziót. Ez az eszköz különböző verziókban érhető el. Míg a hullámpapír (DW) változatok ideálisak puha, érzékeny anyagokhoz és könnyű szennyeződésekhez, a csavart huzal (DZ) kefék alkalmasak nehéz munkára, súlyos szennyeződésre, valamint festék- és lakk eltávolításra.
Jellemző:
- Halmazállapot: 6T DW CSÉSZE KEFÉK EGYENES
- Anyagalkalmasság: Acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: SM 0,3 mm
- Méret (D x L x GE): 100 x 30 x M14-2 mm
- Átmérő: 100 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Átlátszó védelem a maximális biztonság érdekében anélkül, hogy korlátozná a feldolgozandó munkadarab nézetét
- A műanyag lécek rugalmasságának köszönhetően még a nehezen elérhető területek is gond nélkül feldolgozhatók
- Univerzálisan alkalmazható szerszám maximális élettartammal
- Az SM sárgaréz bevonatú acélhuzal megakadályozza a korróziót
Felhasználás:
- Rozsda, festék és lakk eltávolítására, hegesztések tisztítására, acél felületelőkészítésére és befejezésére
Ajánlás:
- Hullámos DW huzal puha anyagokhoz, érzékeny felületekhez és könnyű szennyeződésekhez
- DZ fonott huzal nehéz munkákhoz, erős szennyeződéshez, festékek és lakkok eltávolításához