Carotă tăiere umedă 82x450x11/4″ mm TGD

Cod articol: 34018562
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Burghiu pentru piatră

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 34018562
EAN / GTIN 9003172026053
Număr producător 34018562

Descriere

Caracteristică:

  • Formă: HOHL1 50115K DIAMANT - BURGHIU GOL
  • Adecvarea materialului: Beton
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensiune (D x D x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
  • Diametru: 82 mm
  • Grosime: 450 mm
  • Dimensiunea boabelor: 38
  • Instrument pentru: Găurire cu miez

Avantaj:

  • Performanță constantă de tăiere rapidă și netezime vizibilă
  • Durată de viață foarte lungă.