Boor voor nat boren 82x450x11/4″ mm TGD

Artikelnummer: 34018562
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steenboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34018562
EAN/GTIN 9003172026053
Nummer fabrikant 34018562

Omschrijving

Kenmerk:

  • Form: HOHL1 50115K DIAMANTKERNBOOR
  • Specificatie : 24 - 3,5 - 11,3
  • Afmeting (D x T x Y/AUFN): 82 x 450 x 11/4″ mm
  • diameter: 82 mm
  • Sterkte: 450 mm
  • Korrelgrootte: 38
  • Geschiktheid materiaal: Beton
  • Gereedschap voor: Kernboorinstallatie

Voordeel:

  • Constant zeer snelle snijprestaties en aanzienlijke loopsoepelheid
  • Zeer lange levensduur.