{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Zona de protecție ESD (EPA) | da | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Lungimea fălcilor/gurii | 21,9 mm | |
| Lăţime fălci/gură | 11,2 mm | |
| Execuția obrajilor/gurii | lis | |
| Tip de îmbinare | Articulație înșurubată | |
| Cu arc deschidere | Da | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Clește de prindere/ clește de blocare / clește cu blocare | |
| Caracteristici | Fără joc | |
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | Brunat; polizat | |
| Procesul de fabricație | Forjat | |
| Standard | DIN ISO 9655 | |
| Lungimea totală | 135 mm |
| Cod articol | 34 12 130 ESD | |
| EAN / GTIN | 4003773061632 | |
| Număr producător | 34 12 130 ESD | |
| L-Număr | L70010 829 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |