{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| ESD-beschermingszone (EPA) | ja | |
| Kleur | grijs; zwart | |
| Lengte bekken/bek | 21,9 mm | |
| Breedte bekken/bek | 11,2 mm | |
| Uitvoering bekken/bek | glad | |
| Type scharnier | geschroefd scharnier | |
| Met openingsveer | ja | |
| Inhoud | losse onderdelen | |
| Producttype | griptang / vastzettang / klemtang | |
| Eigenschappen | spelingvrij | |
| Materiaal | hoogwaardig gereedschapsstaal | |
| Oppervlak | gebruineerd; gepolijst | |
| Productieproces | gesmeed | |
| Norm | DIN ISO 9655 | |
| Lengte totaal | 135 mm |
| Artikelnummer | 34 12 130 ESD | |
| EAN/GTIN | 4003773061632 | |
| Nummer fabrikant | 34 12 130 ESD | |
| L-nummer | L70010 829 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |