NQCH12-GHSL-2-JHP Capete modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele de tăiere CUTGRIP pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3397227
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CUT-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3397227
EAN / GTIN 7291075480245
Număr producător 3397227
L-Număr L23920 2579

Descriere

Descriere:

Capete modulare JETCUT cu prindere cu șuruburi pentru plăcuțele de tăiere CUTGRIP pentru canelare și strunjire pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 3 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2.2 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 2 mm
  • Lungime totală (OAL): 32.8 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate