• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Prelungitor pentru tarod cu suprafaţă HB, Tip: 13

Cod articol.: 338420 13
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Coadă cilindrică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01801005; ZYL01800105
Formular de înregistrare Suprafață de prindere dreaptă; Arbore neted
Design de montare metric; metric
Dimensiune prindere, metric 18 mm; 18 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Clasa de toleranță la prindere h6
Diametrul cozii DS 18 mm; 18 mm
Lungimea tijei LS 100 mm
Tip de coadă HB
Denumirea producătorului Gewindebohrer-Verlängerung mit HB-Fläche
Interfață pe partea utilajului Coadă cilindrică
Diametru de prindere min. D1 18 mm
Diametru de prindere max. D1 18 mm
Lungime activă A 100 mm
Forma lung
Potrivit pentru filetare da
Mărime min. tarod D1 M22
Mărime max. tarod D1 M24
Deschiderea cheii SW 14,5 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Extensie portsculă
Lungimea totală L 200 mm
Standard DIN 1835 B
Cu lățime cheie da
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 338420 13
EAN / GTIN 4045197812520
Număr producător 338420 13
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model lung, respectiv foarte lung.
  • Capătul anterior al prelungitorului este profilat ca o bucşă elastică. Tarodul se fixează în bucşa elastică prin strângerea manuală puternică a piuliţei de strângere striate.
  • Transferul momentului se realizează prin intermediul pătratului.
  • Capătul posterior al prelungitorului este executat conform DIN astfel încât prelungitorul să poată fi prins în capete cu schimbare rapidă pentru tarod sau în bucşe elastice tip ER pentru tarod cu pătrat.

Coadă h6 cu suprafață Weldon pentru prindere şi în mandrine Weldon / mandrine cu strângere rapidă − fretare sau mandrine hidraulice.

Aplicaţie:

Pentru filetare în locuri inaccesibile, ca de exemplu în degajări adânci, trepte, margini proeminente ale dispozitivelor, pentru fileturi interioare extrem de adânci sau direct în pereţii pieselor turnate.

Notă:

Bucşă elastică hexagonală alternativă pentru fixarea tarodului, disponibilă la cerere.