{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 18 mm | |
Verlengstuk ⌀ D3 | 18 mm | |
Verlengstuk K2 | 14,5 mm | |
Verlengstuk L2 | 100 mm | |
Verlengstuk L3 | 200 mm | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 338420 13 | |
EAN/GTIN | 4045197812520 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Tapverlengstuk met HB-oppervlak 13
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
€ 291,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1 stuks direct leverbaar
€ 354,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
13 stuks direct leverbaar
€ 292,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Voor nominale schroefdraad-⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Verlengstuk ⌀ D3 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Verlengstuk K2 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Verlengstuk L2 | 100 | 100 | 100 | 49 |
Verlengstuk L3 | 200 | 200 | 200 | 149 |
Voor draadschacht-⌀ d2 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |