{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01101005; ZYL01102105 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted cu formă pătrată | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 11 mm | |
| Tip de prindere | Cep | |
| Diametrul cozii DS | 11 mm | |
| Lungimea tijei LS | 90 mm | |
| Denumirea producătorului | Gewindebohrer-Verlängerung Typ 9 | |
| Interfață pe partea utilajului | Coadă cilindrică | |
| Lungime activă A | 40 mm | |
| Diametru gaură pe partea piesei de prelucrat D1 | 11 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 18 mm | |
| Sculă lungime de prindere max. L3 | 36 mm | |
| Forma | lung | |
| Potrivit pentru filetare | da | |
| Mărime min. tarod D1 | M14 | |
| Mărime max. tarod D1 | M14 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Extensie portsculă | |
| Lungimea totală L | 130 mm | |
| Înălţimea totală H1 | 18 mm | |
| Lăţime totală B1 | 18 mm | |
| Formă | Coadă cilindrică | |
| Greutate | 0,11 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 338405 9 | |
| EAN / GTIN | 4067263108979 | |
| Număr producător | 338405 9 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |