FRN D038A050-05-22-12 Rezkar za plano rezkanje za okrogle, dvostranske obračalne rezalne ploščice (z zagozdo)

Št. art.: 3383049
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3383049
EAN/GTIN 7291075426786
Številka proizvajalca 3383049
L-število L23980 468

Opis

Opis:

Rezkar za čelno in vogalno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih teles (CICT) 5, premer pesta (DHUB) 45 mm, skupna dolžina (OAL) 40 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 37,3 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 5
  • Dolžina reza maks (APMX) 3 mm
  • Premer pesta (DHUB) 45 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) RNGN 1207
  • Skupna dolžina (OAL) 40 mm