S890 SM D80-83-5-32-13 Fierăstrău spiralat cu plăcuță dublă, pătrată, cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3380915
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3380915
EAN / GTIN 7291075554212
Număr producător 3380915
L-Număr L23910 104323

Descriere

Descriere:

Freză frontală cu role, diametru mandrină, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, diametru de tăiere (DC) 80 mm, număr de corpuri de tăiere (CICT) 40, lungime de tăiere max. (APMX) 83 mm, număr de muchii de tăiere (NOF) 5, lungime totală (OAL) 100 mm

Caracteristică:

  • Stil Arbor A..
  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Caracteristica lichidului de răcire (CSP): Lichid de răcire Thru
  • Diametru de tăiere (DC): 80 mm
  • Direcție (MÂNĂ): Mâna dreaptă
  • Numărul corpurilor de tăiere (CICT): 40
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 83 mm
  • Număr de muchii de tăiere (NOF): 5
  • Diametru butuc (DHUB): 78 mm
  • Denumire inserție (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Lungime totală (OAL): 100 mm