S890 SM D80-83-5-32-13 Fraises à queue hélicoïdale avec plaquette carrée double face à 8 arêtes de coupe

Réf.: 3380915
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 3380915
EAN / GTIN 7291075554212
Réf. fabricant 3380915
Article hors catalogue L23910 104323

Description

Description:

Fraise à surfacer à rouleaux, diamètre du mandrin, côté machine (DCONMS) 32 mm, diamètre de coupe (DC) 80 mm, nombre de corps de coupe (CICT) 40, longueur de coupe max. (APMX) 83 mm, nombre d’arêtes de coupe (NOF) 5, longueur totale (OAL) 100 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style A
  • Diamètre de montage, côté machine (DCONMS): 32 mm
  • Caractéristique du liquide de refroidissement (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre de coupe (DC): 80 mm
  • Direction (MAIN): Main droite
  • Nombre de corps coupants (CICT): 40
  • Longueur de coupe maximale (APMX): 83 mm
  • Nombre d’arêtes de coupe (NOF): 5
  • Diamètre du moyeu (DHUB): 78 mm
  • Insérer la désignation (MIID): S890 SNHU 130608 PNTN
  • Longueur totale (OAL): 100 mm