MM ECDF080A100-2T05 IC908 Capete de alezat plate interschimbabile

Cod articol.: 3376045
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 buc.
  • Pași de comandă: 2 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3376045
EAN / GTIN 7291075466379
Număr producător 3376045
L-Număr L24060 735

Descriere

Descriere:

Capete de alezat plate interschimbabile

Caracteristică:

  • Dimensiunea nominală a filetului de prindere a sculei (THSZMS): T05
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): 8 mm
  • Dimensiune burghiu / Diametrul de aşchiere (DC): - Metric 8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 18 mm