MD-BODY-37-40-200-32A-5D Corpuri de găurire modulare, fiecare poate purta o varietate de capete de găurire interschimbabile cu diametre diferite

Cod articol: 3376028
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3376028
EAN / GTIN 7291075570946
Număr producător 3376028
L-Număr L23910 103708

Descriere

Descriere:

Burghie modulare, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm

Caracteristică:

  • Diametru de montare, partea mașinii (DCONMS): 32 mm
  • Diametru de tăiere, max. (DCX): 40,9 mm
  • Diametru de tăiere, min. (DCN): 37 mm
  • Diametru brăzdar (DF): 42 mm
  • Lungime funcție (LF): 217 mm
  • Lungime arbore (LS): 60 mm
  • Arbore Weldon