MD-BODY-37-40-200-32A-5D Cuerpos de broca modulares, cada uno puede llevar una variedad de cabezales de broca intercambiables con diferentes diámetros

Número de artículo: 3376028
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 3376028
EAN / GTIN 7291075570946
Número del fabricante 3376028
Número L L23910 103708

Descripción

Descripción:

Brocas modulares, diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de montaje, lado de la máquina (DCONMS): 32 mm
  • Diámetro de corte, max. (DCX): 40,9 mm
  • Diámetro de corte, min. (DCN): 37 mm
  • Diámetro de vástago (DF): 42 mm
  • Longitud de la función (LF): 217 mm
  • Longitud del eje (LS): 60 mm
  • Eje de Weldon