HFPAD 3R-30-T10-JHP Adaptor pentru prelucrarea axială

Cod articol.: 3375339
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 3375339
EAN / GTIN 7291075623666
Număr producător 3375339

Descriere

Descriere:

Suport pentru scule de frezare/strunjire axială, adâncime de tăiere, max. (CDX) 10 mm, lățime de tăiere (CW) 3 mm, lungime totală (OAL) 39,5 mm

Caracteristică:

  • Diametru maxim de penetrare axială (DAXX): 40 mm
  • Diametru axial minim de penetrare (DAXN): 30 mm
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 10 mm
  • Direcție (HAND): Mâna dreaptă
  • Lățimea de tăiere (CW): 3 mm
  • Lățimea funcțională (WF): 4,8 mm
  • Lungimea totală (OAL): 39,5 mm