HFPAD 3R-30-T10-JHP Adaptadores para Mecanizado Frontal

Número de artículo: 3375339
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Número de artículo 3375339
EAN / GTIN 7291075623666
Número del fabricante 3375339

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para planeado ranurado/torneado frontal, Profundidad máxima de corte (CDX) 10 mm, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 39.5 mm

Característica:

  • Máximo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXX): 40 mm
  • Mínimo diámetro para ranuras exteriores axiales (DAXN): 30 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX): 10 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Ancho de corte (CW): 3 mm
  • Ancho funcional (WF): 4.8 mm
  • Longitud total (OAL): 39.5 mm