16IR 1.25 MJ IC806 Plăcuță pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet MJ metrice conform ISO 5855 în industria aerospațială

Cod articol.: 3372140
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 5 buc.
  • Pași de comandă: 5 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3372140
EAN / GTIN 7291075223064
Număr producător 3372140
L-Număr L23960 1455

Descriere

Descriere:

Plăcuţă pentru prelucrarea internă a filetelor cu profil complet MJ metrice conform ISO 5855 în industria aerospațială

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.07 mm
  • Forma filetului (THFT): MJ60
  • Pasul filetului (TP): 1.25 mm