16IR 1.25 MJ IC806 Plaquitas para Roscado Interior, Perfil Total Métrica MJ ISO 5855, para la Industria Aeroespacial y Aeronáutica

Número de artículo: 3372140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 5 Pieces
  • Pasos del pedido: 5 Pieces
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 3372140
EAN / GTIN 7291075223064
Número del fabricante 3372140
Número L L23960 1455

Descripción

Descripción:

Plaquitas intercambiables de roscado Laydown

Característica:

  • Radio de punta (RE) 0.07 mm
  • Thread Form Type (THFT) MJ60
  • Paso de rosca (TP) 1.25 mm