KERN 337-13, OIML Clasa F2, Valoare nominală 5 kg, Buton, Stainless Steelfine strunjit

Cod articol.: 337-13
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Sigiliu de calitate și testare Nu există
Tip produs Standard de calibrare
Greutate 5 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 337-13
EAN / GTIN 4045761006522
Număr producător 337-13
L-Număr L40250 219
Producător/responsabil Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Descriere

Caracteristică:

  • OIML clasa F2
  • Valoare nominală 5 kg
  • Buton
  • Oțel inoxidabil fin turnat

Notă:

  • recomandăm să comandați una dintre cutiile enumerate la rubrica ″Accesorii″.

    Am dori să subliniem faptul că, atunci când se expediază greutăți din clasa E1, E2, F1 sau F2 fără containere, este posibil să se producă deteriorarea greutăților, în ciuda unui ambalaj de transport adecvat. Modificările de masă rezultate ar putea depăși limitele de eroare admise pentru aceste clase de greutate foarte precise
  • Atunci când se comandă greutăți calibrate, trebuie comandată o husă contra cost, deoarece marca de calibrare este atașată la aceasta