Poids spécifique 337-13, Classe OIML F2, Valeur nominale 5 kg, Bouton, Acier inox finement tourné

Réf.: 337-13
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Type de produit etalons
Poids 5 kg

Identification et classification

Référence article 337-13
EAN / GTIN 4045761006522
Réf. fabricant 337-13
Article hors catalogue L40250 219
Fabricant/personne responsable Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany, www.kern-sohn.com

Description

Feature:

  • OIML Class F2
  • Nominal value 5 kg
  • Button
  • Stainless Steelfine turned

Note:

  • We would like to advise you, if such accurate weights are shipped without containers, there might be damages occurring to the weights, in spite of appropriate shipping package. The change of masses caused by such damages might exceed the respectively admissible error margins of these weights. We therefore strongly recommend ordering one of the cases listed under ″Accessories″
  • When ordering calibrated weights, a case must be ordered for a fee, since the calibration mark is attached to it