FFX4 FD2.00-7-.75-04 Freze frontale cu avans rapid care transportă plăcuțe cu 4 muchii de tăiere pe ambele fețe.

Cod articol.: 3368513
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3368513
EAN / GTIN 7291075393415
Număr producător 3368513
L-Număr L23980 3073

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid care transportă plăcuțe cu 4 muchii de tăiere pe ambele fețe.

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1.709″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 7
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.031″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.85″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FFX4 XNMU 040310T
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 18 Grade