FFX4 FD2.00-7-.75-04 Rezkar za plano rezkanje za dvostranske obračalne rezalne ploščice s 4 rezalnimi robovi za velika podajanja

Št. art.: 3368513
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3368513
EAN/GTIN 7291075393415
Številka proizvajalca 3368513
L-število L23980 3073

Opis

Opis:

Indexable Face Mills, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, rezanje premer (DC / DCX) 2″, rezanje element Count (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 1,85 ″, skupna dolžina (OAL) 1-1/2″

Lastnosti:

  • Slog vrtanja: A
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,709″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 2″
  • Največji premer rezanja (DCX): 2″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 7
  • Največja globina reza (APMX): 0,031″
  • Premer pesta (DHUB): 1,85″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): FFX4 XNMU 040310 T
  • Skupna dolžina (OAL): 1-1/2″
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 18 stopinj