D3N 150-023-19.05R-1.5D Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Cod articol.: 3362943
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3362943
EAN / GTIN 7291075401684
Număr producător 3362943
L-Număr L24040 486

Descriere

Descriere:

Burghie cu cap interschimbabil cu 3 caneluri, cu găuri de răcire și tijă rotundă. Adâncime de găurire: 1,5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.591″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 0.626″
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 0.591″
  • Echivalent zecimal: 0.591″
  • Diametrul flanșei (DF): 0.984″
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 15
  • Lungimea ansamblului: 2xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 0591
  • Lungime totală (OAL): 4.081″
  • Lungimea vârfului (PL): 0.1366″
  • Lungime exterioară (LPR): 2.114″
  • Lungimea cozii (LS): 1.97″
  • Lungime utilă (LU): 1.023″