• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 150-023-19.05R-1.5D Wechselkopf-3-Lippenbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe: 1.5xD

Artikel-Nr.: 3362943
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3362943
EAN / GTIN 7291075401684
Herstellernummer 3362943
L-Nummer L24040 486

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.591″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 15 ,Gesamtlänge (OAL) 4.081″ ,Nutzlänge (LU) 1.023″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.591″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.626″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.591″
  • Nenndurchmesser: 0.591″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.984″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 15
  • L/D Bereich: 2xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 0591
  • Gesamtlänge (OAL): 4.081″
  • Point Length (PL): 0.1366″
  • Kraglänge (LPR): 2.114″
  • Schaftlänge (LS): 1.97″
  • Nutzlänge (LU): 1.023″