PICCO R 015.3015-30N IC908 Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială adâncă

Cod articol: 3360814
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3360814
EAN / GTIN 7291075405736
Număr producător 3360814
L-Număr L24030 632

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu alimentare internă cu lichid de răcire pentru canelare axială adâncă

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 7.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea părții frontale (a): 5.9 mm
  • Lungime funcţională (LF): 51 mm
  • Lungime utilă (LU): 30 mm