PICCO R 015.3015-30N IC908 Tömör furatkések

Cikkszám: 3360814
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3360814
EAN / GTIN 7291075405736
Gyártó száma 3360814
L-szám L24030 632

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,05 mm, fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm, funkcionális hossz (LF) 51 mm, effektív hossz (LU) 30 mm.

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 7,05 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 5,9 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 51 mm
  • Tényleges hossz (LU) 30 mm