TCMT 16T308-M3M IC807 inserții triunghiulare pozitive pentru flanc, pentru prelucrarea oțelului inoxidabil și cu emisii reduse de carbon

Cod articol.: 3359020
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3359020
EAN / GTIN 7291075497489
Număr producător 3359020
L-Număr L23910 101591

Descriere

Descriere:

WSP - strunjire / canelare, tocător M3M, rază colț (RE) 0,8 mm, lungime margine de tăiere (L) 16,5 mm, diametru cerc (IC) 9,52 mm, grosime inserție de tăiere (S) 3,97 mm

Caracteristică:

  • Spanformer M3M
  • Unghi de joc principal (PORNIT): 7 de grade
  • Rază colț (RE): 0,8 mm
  • Lungimea muchiei de tăiere (L): 16,5 mm
  • Lungime maximă de tăiere (APMX): 3 mm
  • Diametru orificiu de montare (D1): 4,4 mm
  • Diametru interior (IC): 9,52 mm
  • Dimensiune WSP 3-2-M3
  • Grosimea inserției (S): 3,97 mm
  • Alimentare maximă 0,3 mm/rot
  • Adâncime minimă de tăiere 0,8 mm
  • Rotația minimă a alimentării (ft(min)): 0,1 mm/rot