TCMT 16T308-M3M IC807 trojúhelníkové pozitivní boční destičky, pro obrábění nerezové a nízkouhlíkové oceli

Artiklové číslo: 3359020
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3359020
EAN / GTIN 7291075497489
Číslo výrobce 3359020
L-číslo L23910 101591

Popis

Popis:

WSP - soustružení / zapichování, tvarovka třísek M3M, poloměr rohů (RE) 0,8 mm, délka břitu (L) 16,5 mm, vnitřní kroužek průměry (IC) 9,52 mm, tloušťka břitové destičky (S) 3,97 mm

Charakteristika:

  • Spanformer M3M
  • Hlavní úhel vůle (ZAPNUTO): 7 stupňů
  • Poloměr rohu (RE): 0,8 mm
  • Délka řezné hrany (L): 16,5 mm
  • Maximální délka řezu (APMX): 3 mm
  • Průměr montážního otvoru (D1): 4,4 mm
  • průměry inkružnice (IC): 9,52 mm
  • Velikost WSP 3-2-M3
  • Tloušťka břitové destičky (S): 3,97 mm
  • Maximální posuv 0,3 mm/rev
  • Min. hloubka řezu 0,8 mm
  • Min. Rotace podávání (ft(min)): 0,1 mm/rev