Bucşe cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune, M3 − M12, ⌀ cozii tarodului: 3,5mm

Cod articol: 335610 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
86 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ cozii tarodului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ cozii tarodului 3,5 mm
Interval tarod M3 − M12
⌀ exterior D 32 mm
⌀ cozii d 19 mm
Lungimea racordului L 21,5 mm
Lungime activă H 25 mm
Pătrat coadă 2,7 mm
Tip produs Bucşă cu schimbare rapidă

Identificare și clasificare

Cod articol 335610 3,5
EAN / GTIN 4045197152633
Număr producător 335610 3,5
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Capete cu schimbare rapidă cu cuplaj de siguranţă cu fricţiune.

Aplicaţie:

Pentru găuri înfundate.

Notă:

Bucşele cu cuplaj cu fricţiune se livrează cu momentul reglat pentru prelucrarea oţelului (Rm 600 − 800 N/mm2). Reglajul poate fi adaptat prin ajustarea piuliţei.