{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Suport | ⌀ cozii 32 mm | |
| Compensarea lungimii presiune | 20 mm | |
| Compensarea lungimii cursă | 20 mm | |
| ⌀ exterior D | 78 mm | |
| ⌀ interior D1 | 48 mm | |
| Lungime activă dimensiune A | 132,5 mm | |
| Tip produs | Cap de filetare cu schimbare rapidă |
| Cod articol | 334628 M14-33 | |
| EAN / GTIN | 4045197954435 | |
| Număr producător | 334628 M14-33 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |