{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | Szár ⌀ 32 mm. | |
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben | 20 mm | |
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben | 20 mm | |
Külső ⌀ D | 78 mm | |
Belső ⌀ D1 | 48 mm | |
A-méret kinyúlási hossz | 132,5 mm | |
Termék fajtája | Menetfúró befogó |
Cikkszám | 334628 M14-33 | |
EAN / GTIN | 4045197954435 |