{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Support | ⌀ queue 32 mm | |
| Compensation pression | 20 mm | |
| Compensation extension | 20 mm | |
| ⌀ ext. D | 78 mm | |
| ⌀ int. D1 | 48 mm | |
| Longueur de col cote A | 132,5 mm | |
| Type de produit | Mandrins de taraudage |
| Référence article | 334628 M14-33 | |
| EAN / GTIN | 4045197954435 | |
| Réf. fabricant | 334628 M14-33 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |