SW 16C-D32-JHP Tăișuri pentru frezele de tăiat SLIM-SLIT

Cod articol.: 3344951
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3344951
EAN / GTIN 7291075389449
Număr producător 3344951
L-Număr L24130 22

Descriere

Descriere:

Tăișuri pentru frezele de tăiat SLIM-SLIT

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 15 mm
  • Lungimea corpului (LB): 25 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Lungime totală (OAL): 80 mm