SW 16C-D32-JHP Stopky pro drážkovací frézy SLIM-SLIT

Artiklové číslo: 3344951
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 3344951
EAN / GTIN 7291075389449
Číslo výrobce 3344951
L-číslo L24130 22

Popis

Popis:

Drážkovací a kotoučové frézy, průměr tělesa (BD) 15 mm, délka tělesa (LB) 25 mm, průměr trnu, strana stroje (DCONMS) 16 mm, celková délka (OAL) 80 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 15 mm
  • Délka telesa (LB) 25 mm
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 80 mm