• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PCHRS 9.5-17-JHP Klemmhalter mit zielgerichteter Kühlmittelzuführung für PENTA 17-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3344786
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3344786
EAN / GTIN 7291075436563
Herstellernummer 3344786
L-Nummer L23920 3333

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stechen/Drehen Werkzeughalter
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.01″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.94″

Merkmal:

  • Schneidtiefe, max. (CDX): 0.157″
  • Schneidbreite max. (CWX): 1/8″
  • Schneidbreite min. (CWN): 0.01″
  • Funktionsbreite (WF): 3/8″
  • Head Bottom Offset Height (HBH): 0.32″
  • Kopflänge (LH): 0.67″
  • Gesamtlänge (OAL): 3.94″
  • Schafthöhe (H): 3/8″
  • Schaftbreite (B): 3/8″