AVC-D32-SIR-22 Plăcuţă interschimbabilă pentru plăcuţă rombică de 80°.

Cod articol.: 3343846
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie WHISPERLINE
Denumirea producătorului Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Deschidere min. 32 mm
Tip produs Portsculă

Identificare și clasificare

Cod articol 3343846
EAN / GTIN 7291075436372
Număr producător 3343846
L-Număr L24090 34

Descriere

Descriere:

Plăcuţă interschimbabilă pentru plăcuţă rombică de 80°.

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 38 mm