• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-SIR-22 Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3343846
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie WHISPERLINE
Herstellerbezeichnung Wechselköpfe für rhombische 80°-Wendeschneidplatten
Spannweite min. 32 mm
Produktart Werkzeughalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3343846
EAN / GTIN 7291075436372
Herstellernummer 3343846
L-Nummer L24090 34

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Werzeughalter

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Dmin Abstechen 38 mm