SK50 HYDRO 32X81 HD Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu prindere Weldon conform DIN69871, forma suporturi conice abrupte ADB

Cod articol: 3343655
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Mandrină hidraulică

Identificare și clasificare

Cod articol 3343655
EAN / GTIN 7291075404258
Număr producător 3343655
L-Număr L24120 2164

Descriere

Descriere:

Suporți de scule cu expansiune hidraulică cu prindere Weldon conform DIN69871, forma suporturi conice abrupte ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 72 mm
  • Lungimea corpului (LB): 62 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): DIN69871
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 32 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 81 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50