SK50 HYDRO 32X81 HD Heavy Duty, Short Hydraulic Chucks With DIN69871 form ADB shanks

Artikelnummer: 3343655
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hydrohouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3343655
EAN/GTIN 7291075404258
Nummer fabrikant 3343655
L-nummer L24120 2164

Omschrijving

Omschrijving:

Hydraulische expansiekop, huisdiameter (BD) 72 mm, huislengte (LB) 62 mm, montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm, schachtmaat (SS) 50

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 72 mm
  • Lichaamslengte (LB) 62 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) DIN69871
  • Montagediameter aan werkstukzijde (DCONWS) 32 mm
  • Lengte kraag (LPR) 81 mm
  • Schachtgrootte (SS) 50

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan