TJS HPC HSK A63 Mandrină de mare viteză pentru răcire de înaltă presiune cu adaptare HSK pentru scule cu diametre mici

Cod articol: 3339543
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Tip produs Mandrină cu bucşă elastică

Identificare și clasificare

Cod articol 3339543
EAN / GTIN 7291075398670
Număr producător 3339543
L-Număr L24120 1842

Descriere

Descriere:

Mandrină de mare viteză pentru răcire de înaltă presiune cu adaptare HSK pentru scule cu diametre mici

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): HSK
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 63 mm
  • Diametrul maxim al cozii de prindere a portsculei (DCONXWS): 5 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 138 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): HSK A63