TJS HPC HSK A63 High-Pressure Coolant Driven HSM Spindle with HSK Shank for Small Diameter Cutting Tools

Artikelnummer: 3339543
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 3339543
EAN/GTIN 7291075398670
Nummer fabrikant 3339543
L-nummer L24120 1842

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 63 mm, schachtlengte (LPR) 138 mm, schachtmaat (SS) HSK A63

Kenmerk:

  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 63 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 5 mm
  • Lengte kraag (LPR) 138 mm
  • Schachtgrootte (SS) BHR A63