THMPL 25-D45-JHP Suport de scule cu alimentare orientată cu lichid de răcire pentru adaptoare TANG-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe

Cod articol.: 3337177
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3337177
EAN / GTIN 7291075389753
Număr producător 3337177
L-Număr L23920 675

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare orientată cu lichid de răcire pentru adaptoare TANG-GRIP cu 5 locuri de Plăcuţăe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 62.81 mm
  • Înălțimea de offset a sculei (HBH): 13 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 45 mm